Softshell-veiligheidsjack geel / marineblauw

Artikelnummer: 091756
vanaf 
Maattabel
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar
14 stuks direct leverbaar
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 255
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN ISO 20471

Omschrijving

Uitvoering:

Soepel en licht softshell-veiligheidsjack met ergonomische snit voor een uitstekende bewegingsvrijheid. Het jack heeft een waterafstotend oppervlak en een zachte fleece-binnenvoering. Met contrasterende elementen op plaatsen die snel vuil worden. Winddicht en ademend.
  • Hoge kraag.
  • Robuuste eenwegritssluiting van kunststof.
  • Zijzakken.
  • Verlengde rug.
  • Boord en mouwboorden met elastiek.

Norm:

Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 2.

Tip:

Blakläder veiligheidscategorie C voor combi-certificering.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Veiligheidskleding Blakläder"

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER® rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen