• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.
    • Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

T-Shirt LIFA® Active M

Art.-nr.: 090232 M
Rabat
208,60 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
Størrelsesguide
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 65% polyester; 35% polypropylen
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 130
  • Vask: 40 °C farvet vask

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Tekstilsammensætning 65% polyester; 35% polypropylen
Materialegrammatur / vævstæthed 130 g/m2
Vask 40 °C farvet vask
Farve sort
Unisex-størrelse M
Produkttype T-Shirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 090232 M
EAN/GTIN 7040056312729
Producentnummer 75116_990-M

Betegnelse

Udførelse:

Moderne funktionsshirt med innovativt LIFA® Active-materiale til fremragende fugtighedstransport.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel bukser / overalls

HELLY HANSEN® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke HELLY HANSEN®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Sådan skal du måle
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
    Størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven