• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Camiseta LIFA® Active M

Número de artículo: 090232 M
Descuento
26,28 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock
  • Composición del tejido: 35 % polipropileno; 35 % polipropileno
  • Gramaje / densidad tejido del material: 130
  • Lavar: 40 °C colada de color

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Composición del tejido 35 % polipropileno; 35 % polipropileno
Gramaje / densidad tejido del material 130 g/m2
Lavar 40 °C colada de color
Color negro
Tamaño unisex M
Tipo de producto Camiseta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 090232 M
EAN / GTIN 7040056312729
Número del fabricante 75116_990-M

Descripción

Ejecución:

Moderna camiseta funcional con innovador material LIFA® Active para una evacuación extraordinaria de la humedad.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Tabla de tallas pantalones / monos

HELLY HANSEN® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa HELLY HANSEN®

Talla de hombre
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Así se mide
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
    Tamaño precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra