• Ta izdelek je opuščen in kmalu ne več del naše ponudbe.

T-Shirt LIFA® Active M

Št. art.: 090232 M
Popust
28,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 35 % polipropilena; 35 % polipropilena
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 130
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Sestava tkanine 35 % polipropilena; 35 % polipropilena
Gramatura materiala / gostota tkanine 130 g/m2
Pranje 40 °C, pisano perilo
Barva črna
Univerzalna velikost M-LH
Vrsta izdelka T-Shirt

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 090232 M
EAN/GTIN 7040056312729
Številka proizvajalca 75116_990-M

Opis

Izvedba:

Moderna funkcionalna majica z inovativnim materialom LIFA® Active za odlično odvajanje vlage.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za hlače/kombinezone

HELLY HANSEN® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki HELLY HANSEN®

Moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Tako merite

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico