• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

ESD-sweatjakke CONDUCTEX® Pro Knit navy

Art.-nr.: 091616
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
14 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 33% bomuld; 60% polyester; 7 % karbon
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 305
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Betegnelse

Udførelse:

Anvendelse: Elektronikfremstilling. Til beskyttelse af produkter mod elektrostatisk afladning.
Overflademodstand: 106 til 107 Ω.
ESD-sweatjakke af strikket materiale med høj bærekomfort. Utroligt god pasform og bevægelsesfrihed.
  • Bekvem, ledende sweatkrave.
  • Frontlommer med lynlås.
  • Med ærmelinninger.
  • Broderet ESD-emblem på venstre overarm.

Blødt bomuldsblandingsvæv CONDUCTEX® Pro Knit. Høj funktionalitet med meget gode afledningsværdier. Takket være polyesterandelen er det specielt godt til at holde på farverne og egner sig til gentagen vask.

Norm:

EN 61340-5-1.
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
    Størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven