ESD-sweatjack CONDUCTEX® Pro Knit navy

Artikelnummer: 091616
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
14 stuks direct leverbaar
  • Materiaalsamenstelling: 33% katoen; 60% Polyester; 7% Carbon
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 305
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Omschrijving

Uitvoering:

Toepassing: elektronicaproductie. Ter bescherming van producten tegen elektrostatische ontlading.
Oppervlakteweerstand: 106 tot 107 Ω.
ESD-sweatjack van gebreid materiaal met hoog draagcomfort. Zeer goede pasvorm en bewegingsvrijheid.
  • Comfortabele, geleidende sweatkraag.
  • Front met ritssluiting.
  • Met mouwboorden.
  • ESD-stick-embleem op linker bovenarm.

Zacht katoenmengweefsel CONDUCTEX® Pro Knit. Hoge functionaliteit met zeer goede lekwaarden. Bijzonder kleur- en wasbestendig door aandeel polyester.

Norm:

EN 61340-5-1.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CONDUCTEX®"

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Optimale ESD-bescherming"
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
    Maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen