Udførelse:
Kompatibilitet med halvmaskerKompatibilitet med halvmasker
Sidegrene giver mulighed for at bære over receptpligtige brillerSidegrene giver mulighed for at bære over receptpligtige briller
Bredt, let justerbart hovedbåndBredt, let justerbart hovedbånd
Beskrivelse:
3M™ Safety Goggle 2890S er en klassisk helmaske med en slank og behagelig pasform. Polycarbonatlinserne giver pålidelig beskyttelse med optimalt udsyn. Deres belægninger (antidug og antiridser) forhindrer, at linserne bliver tågede og ridsede. Beskyttelsesbrillerne er gastætte. Det brede, komfortabelt justerbare hovedbånd, de justerbare led og sidegrene, som gør det muligt at bære dem over briller med receptpligtige briller, sikrer høj bærekomfort. Linsemærkning: 2C-1.2 3M 1 K N BT 9
Egenskab:
3M™ GoggleGear™ full-face beskyttelsesbriller med en stor profil og plads nok til at passe over de fleste briller med receptpligtige briller
Fås med muligheder for slagfast polycarbonatlinse og acetatlinse for bedre kemisk modstandsdygtighed
Fås med indirekte ventilation for at beskytte mod væskedråber og store støvpartikler eller med lukket ventilation for at beskytte mod små støvpartikler og gasser
Cylindrisk buet linsedesign giver et optimalt horisontalt synsfelt
3M™ Scotchgard™ anti-dug-belægning giver fremragende antidug- og antiridseegenskaber (fås på udvalgte modeller)
Det brede, fleksible næseområde giver en god pasform, når det bæres sammen med halvmasker til åndedrætsværn
GG2895S med IR-5 linsefiltre er populære til gassvejsning og metalskæring
Bemærk:
Mekanisk arbejde