3M™ Fahrenheit™ sikkerhedsbriller FheitTNW

Art.-nr.: 7000062783
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Beskyttelsesbrille

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000062783
EAN/GTIN 04046719707522
Producentnummer 7000062783
L-nummer L01110 30

Betegnelse

Udførelse:

Denne specielle model af Fahrenheit-serien er indirekte ventileret og er specielt udviklet til maling, pudsning, cement eller slibestøv. Tear-N-Wear-selen, der er baseret på den gennemprøvede teknologi, der anvendes i hjelme, som bæres af professionelle racerkørere, bruger et klart polyesterklæbesystem, der forhindrer lysdiffusion og eliminerer forvrængning. T-N-Wear Fahrenheit full-face beskyttelsesbriller leveres klar til brug med 2 polyesterbeskyttelsesfilm, der hurtigt kan fjernes og nemt udskiftes. Udskiftningsbeskyttelsesstrips fås i pakker med 10 stk. Indirekte ventilation for at forhindre tåge eller indtrængen af væsker og støv. Den brede nylon-gummirem (25 mm) er let justerbar takket være spændesystemet og en roterende bæltefastgørelse.
Forhindrer tåge eller indtrængen af væsker og støv

Beskrivelse:

3M™ FAHRENHEIT™ fuldmaskebriller T-N-Wear (FheitTNW) er en specialmodel af Fahrenheit-serien, der er specielt designet til arbejde med maling, pudsning, cementering eller slibning af støv. Tear-N-Wear-selen er baseret på en gennemprøvet teknologi, der anvendes i hjelme, som bæres af professionelle racerkørere, og den anvender et klart polyesterklæbesystem, der forhindrer lysdiffusion og eliminerer forvrængning. Helbrillerne leveres klar til brug med to beskyttelsesfilm af polyester, der hurtigt kan fjernes og nemt udskiftes. Udskiftningsbeskyttelsesstrips fås i pakker med 10 stk. (produktnummer: TNWEAR). Takket være deres indirekte ventilation og deres antidug-belægning kan linserne ikke dugge. Anti-scratch-belægningen forhindrer, at linserne bliver ridset. Den brede nylongummirem på brillerne med fuldt syn er let og præcist justerbar ved hjælp af spændesystemet. Fahrenheit-modellen giver 180° forvrængningsfrit udsyn med sin aerodynamiske form med cylinderformet linse. Brillerne leveres med en mikrofiberpose, der beskytter og renser linserne efter behov. Linsemærkning: 2C-1.2 3M 1 B 9

Egenskab:

Prisbillige sikkerhedsbriller med en stor profil og plads nok til at passe over de fleste receptpligtige linser
Slagfast polycarbonatlinse og acetatglas for forbedret kemisk modstandsdygtighed
Fås med indirekte ventilation for at beskytte mod væskedråber og store støvpartikler eller med lukket ventilation for at beskytte mod små støvpartikler og gasser
Cylindrisk buet linsedesign giver et optimalt horisontalt synsfelt

Bemærk:

Maler-, pudse-, cement- eller slibestøvningsarbejde