Execuţie:
Acest model special al seriei Fahrenheit este ventilat indirect și a fost dezvoltat special pentru lucrări de pictură, tencuială, ciment sau praf de măcinare. Bazat pe tehnologia dovedită folosită la căștile purtate de piloții profesioniști, hamul Tear-N-Wear folosește un sistem adeziv transparent din poliester care previne difuzarea luminii și elimină distorsiunea. Ochelarii de protecție completă T-N-Wear Fahrenheit vin gata de purtare cu 2 folii de protecție din poliester care pot fi îndepărtate rapid și ușor de înlocuit. Benzile de protecție de înlocuire sunt disponibile în pachete de 10. Ventilație indirectă pentru a preveni aburirea sau pătrunderea lichidelor și a prafului. Cureaua lată din cauciuc de nailon (25 mm) este ușor de reglat datorită sistemului de catarame și a unui sistem de prindere rotativ pentru curea.
Împiedică aburirea sau pătrunderea lichidelor și a prafului
Descriere:
Ochelarii de protecție completă 3M™ FAHRENHEIT™ T-N-Wear (FheitTNW) este un model special al seriei Fahrenheit, conceput special pentru lucrări de vopsire, tencuire, cimentare sau măcinare a prafului. Bazat pe tehnologia dovedită folosită la căștile purtate de piloții profesioniști, hamul Tear-N-Wear folosește un sistem adeziv transparent din poliester care previne difuzarea luminii și elimină distorsiunea. Ochelarii complecși vin gata de purtare cu două folii de protecție din poliester care pot fi îndepărtate rapid și ușor de înlocuit. Benzile de protecție de înlocuire sunt disponibile în pachete de 10 bucăți (număr de produs: TNWEAR). Datorită ventilației lor indirecte, precum și a acoperirii anti-ceață, nu se produce aburirea lentilelor. Acoperirea anti-zgârieturi împiedică zgârierea lentilelor. Cureaua lată din cauciuc de nailon a ochelarilor de vedere integrală este ușor și precis reglabilă cu ajutorul sistemului de catarame. Modelul Fahrenheit oferă 180° de vizibilitate fără distorsiuni, datorită formei sale aerodinamice cu lentile cilindrice. Ochelarii de protecție sunt furnizați cu o husă din microfibră care le protejează și le curăță lentilele atunci când este necesar. Marcarea lentilelor: 2C-1.2 3M 1 B 9
Caracteristică:
Ochelari de siguranță la prețuri accesibile, cu un profil mare și suficient spațiu pentru a se potrivi peste majoritatea lentilelor de prescripție medicală
Lentile din policarbonat rezistent la impact și sticlă de acetat pentru o rezistență chimică îmbunătățită
Disponibil cu ventilație indirectă pentru a proteja împotriva picăturilor de lichid și a particulelor mari de praf sau cu ventilație închisă pentru a proteja împotriva particulelor mici de praf și a gazelor.
Designul lentilelor curbate cilindric oferă un câmp vizual orizontal optim
Notă:
Lucrări de pictură, tencuială, ciment sau praf de șlefuire