Izvedba:
Ta posebni model serije Fahrenheit ima posredno prezračevanje in je bil razvit posebej za slikanje, ometavanje, cement ali brušenje prahu. Na podlagi preizkušene tehnologije, ki se uporablja v čeladah, ki jih nosijo profesionalni dirkači, je v postroju Tear-N-Wear uporabljen prozoren poliestrski lepilni sistem, ki preprečuje razpršitev svetlobe in odpravlja popačenje. Očala T-N-Wear Fahrenheit so pripravljena za nošenje z dvema poliestrskima zaščitnima folijama, ki ju je mogoče hitro odstraniti in preprosto zamenjati. Nadomestni zaščitni trakovi so na voljo v pakiranjih po 10 kosov. Posredno prezračevanje za preprečevanje zamegljevanja ali vdora tekočin in prahu. Širok najlonski gumijasti trak (25 mm) je enostavno nastavljiv zaradi sistema zaponk in vrtljivega nastavka za pas.
Preprečuje zameglitev ali vdor tekočin in prahu
Opis:
Celoplavajoča očala 3M™ FAHRENHEIT™ T-N-Wear (FheitTNW) so poseben model serije Fahrenheit, posebej zasnovan za barvanje, ometavanje, cementiranje ali brušenje prahu. Pas Tear-N-Wear temelji na preizkušeni tehnologiji, ki se uporablja v čeladah, ki jih nosijo profesionalni dirkači, in uporablja prozoren poliestrski lepilni sistem, ki preprečuje razpršitev svetlobe in odpravlja popačenje. Očala so pripravljena za nošenje z dvema poliestrskima zaščitnima folijama, ki ju je mogoče hitro odstraniti in preprosto zamenjati. Nadomestni zaščitni trakovi so na voljo v pakiranjih po 10 kosov (številka izdelka: TNWEAR). Zaradi posrednega prezračevanja in premaza proti meglenju se leče ne meglijo. Premaz proti praskam preprečuje, da bi se leče opraskale. Širok najlonski gumijasti trak očal za popolno vidljivost je enostavno in natančno nastavljiv s sistemom zaponk. Model Fahrenheit z aerodinamično obliko s cilindrično lečo zagotavlja 180° vid brez popačenja. Očala so opremljena z vrečko iz mikrovlaken, ki ščiti in po potrebi očisti leče. Oznaka objektiva: 2C-1.2 3M 1 B 9
Lastnosti:
Cenovno dostopna zaščitna očala z velikim profilom in dovolj prostora, da se prilegajo večini predpisanih leč
Udarcem odporna polikarbonatna leča in acetatno steklo za večjo kemično odpornost
Na voljo s posrednim prezračevanjem za zaščito pred tekočimi kapljicami in velikimi prašnimi delci ali z zaprtim prezračevanjem za zaščito pred majhnimi prašnimi delci in plini.
Cilindrično ukrivljena zasnova objektiva zagotavlja optimalno vodoravno vidno polje
Opomba:
Slikarstvo, ometavanje, nanašanje cementa ali brušenje prahu