Udførelse:
Modern, slim design safety goggles, provide the wearer with an excellent field of vision
Sealed design helps provide protection against liquids, dust, gases and vapours
Strong polycarbonate lens for impact resistance
3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating provides superior anti-fog and anti-scratch properties, complying with K&N marking requirements of EN165
Coating retains its effectiveness even after multiple washes, can be disinfected with diluted bleach soaking or alcohol wipes without loosing its anti-fog performance
Beskrivelse:
3M™ Udskiftningslinser 289 passer til sikkerhedsbriller 2890 og 2890S. Polycarbonatlinserne giver pålidelig beskyttelse og samtidig optimalt udsyn takket være klare linser og antidug-belægning mod tåge. Linsemærkning: 2C-1.2 3M 1 K N BT 9
Egenskab:
3M™ GoggleGear™ full-face beskyttelsesbriller med en stor profil og plads nok til at passe over de fleste briller med receptpligtige briller
Fås med muligheder for slagfast polycarbonatlinse og acetatlinse for bedre kemisk modstandsdygtighed
Fås med indirekte ventilation for at beskytte mod væskedråber og store støvpartikler eller med lukket ventilation for at beskytte mod små støvpartikler og gasser
Cylindrisk buet linsedesign giver et optimalt horisontalt synsfelt
3M™ Scotchgard™ anti-dug-belægning giver fremragende antidug- og antiridseegenskaber (fås på udvalgte modeller)
Det brede, fleksible næseområde giver en god pasform, når det bæres sammen med halvmasker til åndedrætsværn
GG2895S med IR-5 linsefiltre er populære til gassvejsning og metalskæring
Bemærk:
Mekanisk arbejde