Prevedenie:
Modern, slim design safety goggles, provide the wearer with an excellent field of vision
Sealed design helps provide protection against liquids, dust, gases and vapours
Strong polycarbonate lens for impact resistance
3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating provides superior anti-fog and anti-scratch properties, complying with K&N marking requirements of EN165
Coating retains its effectiveness even after multiple washes, can be disinfected with diluted bleach soaking or alcohol wipes without loosing its anti-fog performance
Popis:
Brýle 3M™ GoggleGear™ Full Vision Series 2890 pro všestrannou ochranu mají vysoce kvalitní povrchovou úpravu proti poškrábání a zamlžení, která zajišťuje větší odolnost a dobré vidění. Naše brýle mají moderní, štíhlý tvar a široký, pružný nylonový pásek, který se snadno nastavuje.
Charakteristika:
3profilové brýle 3M™ GoggleGear™ s dostatkem místa pro montáž na většinu brýlí na předpis
K dispozici s možnostmi pro nárazuvzdorné polykarbonátové desky a acetátové sklo pro lepší chemickou odolnost
K dispozici s nepřímou ventilací pro ochranu před kapkami kapalin a velkými prachovými částicemi nebo uzavřenou ventilací pro ochranu před malými prachovými částicemi a plyny
Válcová zaoblená konstrukce objektivu nabízí optimální horizontální zorné pole
Ochranná vrstva 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající vlastnosti proti zamlžení a poškrábání (k dispozici u vybraných modelů)
Široká, flexibilní oblast nosu umožňuje dobrou fixaci při nošení s půlmaskami chránící dýchací cesty
GG2895S s kotoučovými filtry IR-5, které jsou oblíbené pro svařování plynem a řezání kovů
Poznámka:
Mechanické práce