Execuţie:
Modern, slim design safety goggles, provide the wearer with an excellent field of vision
Sealed design helps provide protection against liquids, dust, gases and vapours
Strong polycarbonate lens for impact resistance
3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating provides superior anti-fog and anti-scratch properties, complying with K&N marking requirements of EN165
Coating retains its effectiveness even after multiple washes, can be disinfected with diluted bleach soaking or alcohol wipes without loosing its anti-fog performance
Descriere:
Lentilele de înlocuire 3M™ 289 sunt potrivite pentru ochelarii de protecție 2890 și 2890S. Lentilele din policarbonat asigură o protecție fiabilă și, în același timp, o viziune optimă prin lentilele clare și acoperirea anti-ceață împotriva aburului. Marcajul lentilelor: 2C-1.2 3M 1 K N BT 9
Caracteristică:
Ochelari de protecție completă 3M™ GoggleGear™ cu profil mare și suficient spațiu pentru a se potrivi peste majoritatea ochelarilor de vedere.
Disponibil cu opțiuni pentru lentile din policarbonat rezistent la impact și lentile din acetat pentru o mai bună rezistență chimică.
Disponibil cu ventilație indirectă pentru a proteja împotriva picăturilor de lichid și a particulelor mari de praf sau cu ventilație închisă pentru a proteja împotriva particulelor mici de praf și a gazelor.
Designul lentilelor curbate cilindric oferă un câmp vizual orizontal optim
Acoperirea anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi (disponibilă pe anumite modele)
Zona largă și flexibilă a nasului permite o potrivire bună atunci când este purtată cu semimăști de protecție respiratorie.
GG2895S cu filtre de lentile IR-5 populare pentru aplicații de sudare cu gaz și tăiere a metalelor
Notă:
Lucrări mecanice