3M™ Ozonmaske 9928

Art.-nr.: 7000030031
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 80 Styk
  • Bestillingstrin: 80 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Partikelfiltermaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000030031
EAN/GTIN 50051131174660
Producentnummer 7000030031
L-nummer L01110 194

Betegnelse

Udførelse:

Nyeste 3M™ filterteknologi;Tætningspunkter på toppen af masken;Specielt design af næseområdet;Innovativ hageflig;Design med integreret justerbar næseklemme med polstring og elastisk strop;Enkeltemballage;Med Cool Flow™ udåndingsventil;Fås også med 3M™
Innovativ teknologi for knap mærkbar åndedrætsmodstand;Gør det muligt for åndedrætsvarme og fugt at slippe ud;Ved udånding minimerer tætningspunkter luftstrømmen gennem toppen af masken;Passer perfekt til ansigtets form;Nem placering af masken i ansigtet;Gør det ikke muligt at glide;Holder formen;Hygiejnisk og praktisk at bære;Kompatibel med 3M™ sikkerhedsbriller.
Høj og pålidelig filtrering af partikler med mindre belastning for maskebæreren;Reducerer tåge på beskyttelsesbrillerne og øger komforten på grund af lav udåndingsbelastning;Forbedret kompatibilitet med beskyttelsesbriller/øjenbeskyttelse;Ideel pasform;Sikkerhed på grund af ideel pasform og tæt pasform;Masken tilpasser sig til mundbevægelser, når der tales;God pasform på masken under brug;Høj bærekomfort;Forhindrer forurening af masken før brug;Nem opbevaring og distribution.
Sikkerhed gennem ideel pasform og tæt pasform
Forbedret kompatibilitet med briller/øjenbeskyttelse

Beskrivelse:

3M™ åndedrætsværn 9928 er en del af 3M's sortiment af specialmasker. Den er udviklet til særlige arbejdsområder. Masken har et integreret aktivt kullag, der giver ekstra beskyttelse og reducerer lugtgener. Dens fordele spænder fra det polstrede næseparti med optimal tilpasning til ansigtsformen til 3M™ Advanced Electret-filtermediet og den ekstra brede, justerbare, rivefaste og ekstra brede tekstilrem. 3M™ Cool Flow™-udåndingsventilen forbedrer komforten, især i varme og fugtige omgivelser, ved at varme og fugt kan slippe ud. Den ekstra brede, hudvenlige ansigtstætning sikrer sikkerhed og komfort ved individuel tilpasning. Takket være det ergonomiske design er 3M™ Respirator 9928 behagelig at have på under en svejsehjelm og et svejseskjold. Den er kompatibel med 3M™ sikkerhedsbriller og har et beskyttelsesniveau på FFP2 R D. Brugsgrænsen er 10 gange partikelgrænsen - den er også effektiv mod ozon og metalrøg under grænseværdien. Den er ideel til svejsning. CE-godkendelse: EN 149:2001+A1:2009.

Egenskab:

Den nyeste 3M™ filterteknologi;Tætningspunkter på toppen af masken;Specielt design af næseområdet;Innovativ hageflig;Design med integreret justerbart næseparti med polstring og elastisk strop;Enkeltemballage;Med Cool Flow™ udåndingsventil;Fås også med 3M™ beskyttelsesbriller.
Innovativ teknologi for knap mærkbar åndedrætsmodstand;Gør det muligt for åndedrætsvarme og fugt at slippe ud;Ved udånding minimerer tætningspunkterne luftstrømmen gennem toppen af masken;Passer perfekt til ansigtets form;Nem placering af masken på ansigtet;Gør det ikke muligt at glide;Holder formen;Hygiejnisk og praktisk at bære;Kompatibel med 3M™ sikkerhedsbriller
Høj og pålidelig filtrering af partikler med mindre belastning for maskebæreren;Reducerer tåge på beskyttelsesbrillerne og øger komforten gennem lav udåndingsbelastning;Forbedret kompatibilitet med beskyttelsesbriller/øjenbeskyttelse;Ideel pasform;Sikkerhed gennem ideel pasform og tætning;Masken tilpasser sig til mundbevægelser, når der tales;God pasform på masken under brug;Høj bærekomfort;Forhindrer forurening af masken før brug;Nem opbevaring og distribution
Sikkerhed på grund af ideel pasform og tæt pasform
Forbedret kompatibilitet med beskyttelsesbriller/øjenbeskyttelse
Forebygger forurening af masken før brug
Ved udånding minimerer tætningspunkterne luftstrømmen gennem toppen af masken
Bevarer sin form
Hygiejnisk og praktisk at tage med dig
Innovativ teknologi til knap mærkbar åndedrætsmodstand
Ingen udskridning
Kompatibel med 3M™ sikkerhedsbriller

Bemærk:

Welding applications