Udførelse:
Opfylder specifikationerne: CE-certificering// EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Innovativ teknologi for knap mærkbar åndedrætsmodstand;Tillader åndedrætsvarme og fugt at slippe ud;Ved udånding minimerer tætningspunkterne luftstrømmen gennem toppen af masken;Passer perfekt til ansigtets form;Nem placering af masken på ansigtet;Glider ikke;Forbliver dimensionsstabil;Hygiejnisk og praktisk at have med sig
Høj og pålidelig filtrering af partikler med mindre belastning af maskebæreren;Reducerer dug på briller og øger komforten gennem lav belastning af udånding;Forbedret kompatibilitet med briller/øjenbeskyttelse;Ideel pasform;Sikkerhed gennem ideel pasform og tæt pasform;Masken tilpasser sig mundbevægelsen, når der tales;God pasform af masken under brug;Høj bærekomfort;Forhindrer forurening af masken før brug;Nem opbevaring og distribution
Antal pr. pakningsenhed: 120
Anbefalet branche: landbrug
Beskrivelse:
3M™ Aura™ Particulate Respirator 9312+ giver FFP1-åndedrætsbeskyttelse med et fladfoldet, 3-panel-design, lav åndedrætsmodstand og et præget, skulpturelt toppanel, der kan hjælpe med at reducere tåge på brillerne. Den har en innovativ hageflig til nem justering, og hovedbåndene er farvekodet for hurtig og nem identifikation. 3M™ Cool Flow™-ventilen kan hjælpe med at reducere varmeophobning.
Egenskab:
Nyeste 3M™ filterteknologi;Tætningspunkter på toppen af masken;Specielt design af næseområdet;Innovativ hagerem;3-delt design med integreret næsestykke med polstring og elastisk rem;Enkeltemballage;Fås også med 3M™ Cool Flow™ ventil;I beskyttelsesniveauerne FFP 1 NR D til FFP 3 NR D.
Innovativ teknologi for knap mærkbar åndedrætsmodstand;Tillader åndedrætsvarme og fugt at slippe ud;Ved udånding minimerer tætningspunkterne luftstrømmen gennem toppen af masken;Passer perfekt til ansigtets form;Nem placering af masken på ansigtet;Ingen glidning;Forbliver dimensionsstabil;Hygiejnisk & praktisk at tage med
Høj og pålidelig filtrering af partikler med mindre belastning for maskebæreren;Reducerer tåge på beskyttelsesbriller og øger komforten gennem lav udåndingsbelastning;Forbedret kompatibilitet med beskyttelsesbriller/øjenbeskyttelse;Ideel pasform;Sikkerhed gennem ideel pasform og tætning;Masken tilpasser sig til mundbevægelser, når der tales;God pasform af masken under brug;Høj bærekomfort;Forhindrer forurening af masken før brug;Nem opbevaring og distribution.
Reducerer tåge på maskebrillerne og øger bærekomforten på grund af lav udåndingsbelastning
Forbedret kompatibilitet med briller/øjenbeskyttelse
En innovativ hageflig til nem påtagning og behagelig pasform af åndedrætsmasken i ansigtet
Leveres i hygiejnisk emballage for at beskytte åndedrætsmasken mod forurening indtil brug. Også velegnet til praktisk opbevaring og fjernelse på arbejdspladsen.
Specielt design af næseområdet passer til næse- og ansigtskonturerne og øger kompatibiliteten med 3M-briller.
3M™ Cool Flow™-ventilen forhindrer varme- og fugtophobning, så arbejderne har en behagelig beskyttelse selv under varme og fugtige forhold.
Maksimalt brugsniveau: Op til 4 × AGW
Bemærk:
Wide variety of industrial applications and other hazardous environments