Kivitel:
Teljesített specifikációk: CE tanúsítás// EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Innovatív technológia az alig észrevehető légzési ellenállásért;Lehetővé teszi a légúti hő és nedvesség távozását;Kilégzéskor a légáramlás a maszk tetején keresztül a tömítőpontok révén minimálisra csökken;Tökéletesen alkalmazkodik az arc formájához;A maszk könnyű elhelyezése az arcon;Nem csúszik;A helyén marad;Higiénikus és praktikus a magunkkal vitelhez.
Magas és megbízható részecskeszűrés a maszk viselőjének kisebb megterhelésével;Csökkenti a szemüveg párásodását és növeli a viselési kényelmet a kilégzéskor jelentkező alacsony megterhelésnek köszönhetően;Jobb kompatibilitás a szemüveggel/szemvédővel;Ideális illeszkedés;Biztonság az ideális illeszkedésnek és a szoros illeszkedésnek köszönhetően;A maszk alkalmazkodik a száj mozgásához beszéd közben;A maszk jó illeszkedése használat közben;Magas viselési kényelem;Megakadályozza a maszk szennyeződését használat előtt;Könnyű tárolás és elosztás.
Mennyiség csomagolási egységenként: 120
Ajánlott ágazat: Mezőgazdaság
Leírás:
A 3M™ Aura™ 9300+ sorozatú részecskemaszkokat ergonomikus, laposan összecsukható, háromrészes kialakítás jellemzi, és alacsony légzési ellenállású szűrőközeggel rendelkeznek. FFP1, FFP2 és FFP3 védelmi osztályokban, valamint szeleppel ellátott és szelep nélküli modellekben kaphatók. Légzőmaszkjaink innovatív állpánttal rendelkeznek, amely megkönnyíti az illeszkedés beállítását, valamint a maszk dombornyomott, formázott felső részével, amely megakadályozza a védőszemüveg bepárásodását.
Jellemző:
A legújabb 3M™ szűrőtechnológia;Tömítési pontok a maszk tetején;Az orr-rész speciális kialakítása;Innovatív állpánt;3 részes kialakítás integrált orrcsipesszel, párnázott és rugalmas pánttal;Egyedi csomagolás;3M™ Cool Flow™ szeleppel is kapható;FFP 1 NR D-től FFP 3 NR D-ig terjedő védelmi szinteken
Innovatív technológia az alig észrevehető légzési ellenállásért;Lehetővé teszi a légúti hő és nedvesség távozását;Kilégzéskor a légáramlást a maszk tetején keresztül a tömítőpontok minimalizálják;Tökéletesen alkalmazkodik az arc formájához;A maszk könnyű elhelyezése az arcon;Nem csúszik;Megtartja az alakját;Higiénikus és praktikus elvitelre.
Magas és megbízható részecskeszűrés a maszk viselőjének kisebb megterhelésével;Csökkenti a szemüveg párásodását és növeli a viselési kényelmet a kilégzéskor jelentkező megterhelés minimalizálásával;Jobb kompatibilitás a szemüveggel/szemvédelemmel;Ideális illeszkedés;Biztonság az ideális illeszkedésnek és a szoros illeszkedésnek köszönhetően;A maszk beszéd közben alkalmazkodik a száj mozgásához;A maszk jó illeszkedése használat közben;Magas viselési kényelem;Megakadályozza a maszk szennyeződését használat előtt;Egyszerű tárolás és elosztás.
Csökkenti a szemüveg párásodását és növeli a viselési komfortot a kilégzés közbeni erőlködés minimalizálásával
Jobb kompatibilitás a szemüveggel / szemvédővel
Innovatív állpánt a könnyű felvételt és a légzőkészülék kényelmes illeszkedését biztosítja az arcon
Higiénikus csomagolásban szállítjuk, hogy a légzőkészüléket használatig megvédjük a szennyeződéstől. Alkalmas a munkahelyi praktikus tárolásra és eltávolításra is.
Az orr-rész speciális kialakítása alkalmazkodik az orr és az arc kontúrjához, és növeli a 3M szemüvegekkel való kompatibilitást.
A 3M™ Cool Flow™ szelep megakadályozza a hő- és nedvességfelhalmozódást, így a dolgozók még meleg és párás körülmények között is kényelmes védelmet kapnak.
Maximális használati szint: Legfeljebb 4 × AGW
Figyelem:
Wide variety of industrial applications and other hazardous environments