• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Aura™ Partikelmaske, FFP1, mit Ventil, 9312+

Artikel-Nr.: 7000034717
Netto: 1,58 €
  • Mindestbestellmenge: 120 Stk.
  • Bestellschritt: 120 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Partikelfiltermaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000034717
EAN / GTIN 04046719487356
Herstellernummer 7000034717
L-Nummer L01110 147

Beschreibung

Ausführung:

Erfüllte Spezifikationen: CE Zertifizierung// EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Innovative Technologie für kaum spürbaren Atemwiderstand;Lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen;Beim Ausatmen wird durch die Siegelpunkte der Luftfluss durch die Maskenoberseite minimiert;Passt sich optimal der Gesichtsform an;Leichtes Positionieren der Maske im Gesicht;Kein Verrutschen;Bleibt formstabil;Hygienisch & praktische Mitnahmemöglichkeit
Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln bei geringerer Belastung des Maskenträgers;Reduziert das Beschlagen der Brille und erhöht den Tragekomfort durch geringe Belastung beim Ausatmen;Verbesserte Kompatibilität mit Brille/Augenschutz;Ideale Passform;Sicherheit durch ideale Passform und Dichtsitz;Maske passt sich Mundbewegung beim Sprechen an;Guter Sitz der Maske während der Einsatzzeit;Hoher Tragekomfort;Verhindert Verschmutzung der Maske vor ihrem Einsatz;Einfache Lagerung und Verteilung
Menge pro Verpackungseinheit: 120
Empfohlene Branche: Landwirtschaft

Beschreibung:

3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+ zeichnen sich durch ein ergonomisches, flach faltbares, 3-teiliges Design aus und verfügen über ein Filtermedium mit niedrigem Atemwiderstand. Sie sind in den Schutzklassen FFP1, FFP2 und FFP3, sowie als Modelle mit und ohne Ventile erhältlich. Unsere Atemschutzmasken verfügen über eine innovative Kinnlasche, mit der sich der Sitz einfach anpassen lässt, und einen geprägten, ausgeformten oberen Maskenteil, der dem Beschlagen der Brille entgegenwirkt.

Merkmal:

Neueste 3M™ Filtertechnologie;Siegelpunkte auf der Maskenoberseite;Spezielle Gestaltung der Nasenregion;Innovative Kinnlasche;3-teiliges Design mit integriertem Nasenbügel mit Polsterung und elastischer Bebänderung;Einzelverpackung;Auch erhältlich mit 3M™ Cool Flow™ Ventil;In den Schutzstufen FFP 1 NR D bis FFP 3 NR D
Innovative Technologie für kaum spürbaren Atemwiderstand;Lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen;Beim Ausatmen wird durch die Siegelpunkte der Luftfluss durch die Maskenoberseite minimiert;Passt sich optimal der Gesichtsform an;Leichtes Positionieren der Maske im Gesicht;Kein Verrutschen;Bleibt formstabil;Hygienisch & praktische Mitnahmemöglichkeit
Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln bei geringerer Belastung des Maskenträgers;Reduziert das Beschlagen der Brille und erhöht den Tragekomfort durch geringe Belastung beim Ausatmen;Verbesserte Kompatibilität mit Brille/Augenschutz;Ideale Passform;Sicherheit durch ideale Passform und Dichtsitz;Maske passt sich Mundbewegung beim Sprechen an;Guter Sitz der Maske während der Einsatzzeit;Hoher Tragekomfort;Verhindert Verschmutzung der Maske vor ihrem Einsatz;Einfache Lagerung und Verteilung
Reduziert das Beschlagen der Brille und erhöht den Tragekomfort durch geringe Belastung beim Ausatmen
Verbesserte Kompatibilität mit Brille / Augenschutz
Eine innovative Kinnlasche für einfaches Aufsetzen und komfortablen Sitz des Atemschutzes auf dem Gesicht
Lieferung in hygienischer Verpackung, um den Atemschutz bis zur Verwendung vor Verschmutzungen zu schützen. Eignet sich auch zur praktischen Aufbewahrung und Entnahme am Arbeitsplatz.
Die spezielle Gestaltung der Nasenregion passt sich der Nase und den Gesichtskonturen an und erhöht die Kompatibilität mit 3M Brillen.
Das 3M™ Cool Flow™ Ventil verhindert Wärme- und Feuchtigkeitsstau, damit Arbeiter selbst unter warmen und feuchten Bedingungen über einen komfortablen Schutz verfügen.
Maximales Nutzungslevel: Bis zu 4 × AGW

Hinweis:

Wide variety of industrial applications and other hazardous environments