3M™ halvmaske 7501

Art.-nr.: 7000104176
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Halbmaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000104176
EAN/GTIN 04046719790661
Producentnummer 7000104176
L-nummer L01110 2

Betegnelse

Udførelse:

Overensstemmende specifikationer: EN 140:1998
Produkttype: Halvmaske
Optimal sikkerhed
Antal pr. pakningsenhed: 10
Passer til enhver ansigtsform

Beskrivelse:

3M™ 7501 halvmasken er robust og samtidig yderst komfortabel. Den er fremstillet af hudvenlig silikone og har en ″drop-down″-rem. Denne omkredsbånd gør det muligt at bære masken komfortabelt foran brystet under korte pauser i stedet for at skulle tage den helt af. Komfortabel er også de innovative detaljeløsninger samt den perfekte tætsiddende pasform takket være den strukturerede ansigtstætning. Den behagelige vejrtrækning understøttes af det dobbelte filtersystem, som også har den positive effekt af en god vægtfordeling. Masken har også et omfattende udvalg af filtre og reservedele og er nem at håndtere og vedligeholde. Filtertilslutningen med bajonetklik fungerer sikkert og hurtigt. Halvmasken fås i 3 størrelser - denne model er størrelse S. 3M™ 7501 halvmasken er kompatibel med 3M™ sikkerhedsbriller. Masken er godkendt i henhold til EN 140:1998, og beskyttelsesniveauet afhænger af de anvendte filtre i serierne 2000, 5000 og 6000.

Egenskab:

Komfortabel at bære i mange timer takket være den bløde forseglingsflade og den lave åndedrætsmodstand
Cool Flow™-ventil reducerer varmeophobning ved at fjerne varm udåndingsluft
Design med dobbeltfilter giver en jævn vægtfordeling og minimal begrænsning af synsfeltet
Mange forskellige typer filtre kan fastgøres til bajonettilslutningen
Beskytter mod gasser, dampe og/eller farlige partikler, når den anvendes sammen med det korrekte 3M bajonetfilter
Unik hovedbøjle og valgfri nedfaldsmekanisme giver ekstra stabilitet og brugervenlighed
Kompatibel med 3M™ filtre i serierne 2000, 5000 og 6000 - efter dine behov
Kan bruges sammen med 3M™ luftsystemer for at give dig mere bekvemmelighed og fleksibilitet i brugen
Udskiftningsdele og tilbehør opretholder beskyttelsesydelse og tilstrækkelig bærekomfort
Fås i tre størrelser - lille, medium og stor

Bemærk:

Til beskyttelse mod gasser, dampe og partikler i kombination med 3M's filtersortiment