Opakovaně použitelná polomaska 3M™ malá 7501.

Artiklové číslo: 7000104176
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
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
Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Řada 7500
Označení výrobce 3M™ Mehrweg-Halbmaske; 7501
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Šedá

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000104176
EAN / GTIN 04046719790654
Číslo výrobce 7000104176
L-číslo L01110 2
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Opakovaně použitelná poloviční maska dýchacích cest 3M™ řady 7500 nabízí výjimečné pohodlí. Díky měkkému těsnícímu povrchu je maska speciálně navržena tak, aby vyhovovala potřebám uživatele. Řada 7500 je vybavena ventilem 3M™ Cool Flow™, který snižuje hromadění tepla odstraněním horkého vydechovaného vzduchu. Díky své nízké respirační odolnosti nabízejí tyto masky také pohodlný pocit pro mnoho hodin práce. Unikátní čelenku lze dobře kombinovat s našimi ochrannými přilbami a přípravky na ochranu sluchu. Volitelný rozevírací mechanismus poskytuje dodatečnou stabilitu a snadné použití. Konstrukce duálního filtru zajišťuje rovnoměrné rozložení hmotnosti a minimální omezení zorného pole. Masky chrání před plyny, výpary a částicemi. K bajonetovému připojení lze připojit širokou řadu lehkých filtr – přesně tak, jak je potřebujete. Polomaska pro opakované použití řady 7500 nabízí mimořádné pohodlí a flexibilitu, protože ji lze použít také se systémy stlačeného vzduchu 3M™ a je kompatibilní se všemi filtry řady 3M™ 2000, 5000 a 6000 (kromě filtrů 3M™ 6098 a 6099). Masky jsou k dispozici ve třech velikostech – malé, střední a velké. Řada 7500 nabízí speciální řadu náhradních dílů a příslušenství, které vám pomohou udržet pohodlí a ochranu při opotřebení nebo poškození dílů.

Výhoda:

  • Pohodlné nošení po mnoho hodin díky měkkému těsnícímu povrchu a nízké odolnosti proti dýchání
  • Ventil Cool Flow™ snižuje nahromadění tepla odváděním teplého vydechovaného vzduchu
  • Konstrukce duálního filtru zajišťuje rovnoměrné rozložení hmotnosti a minimální omezení zorného pole
  • K bajonetovému připojení lze připojit mnoho různých typů filtrů
  • Chrání před plyny, výpary a /nebo nebezpečnými částicemi při použití se správným bajonetovým filtrem 3M
  • Jedinečný sluchátkový oblouk a volitelný rozevírací mechanismus poskytují dodatečnou stabilitu a snadné použití
  • Kompatibilní s filtry řady 3M™ 2000, 5000 a 6000, které vyhovují vašim potřebám
  • Pracuje se systémy stlačeného vzduchu 3M™, aby vám poskytly snadnější použití a flexibilitu
  • Náhradní díly a příslušenství jsou opatřeny ochranným efektem a přiměřeným pohodlím při nošení
  • K dispozici ve třech velikostech – malé, střední a velké

Doporučení:

  • Pro ochranu proti plynům, výparům a částicím v kombinaci s řadou filtrů 3M