Mască refolosibilă 3M™ pentru jumătate de față, mică, 7501

Cod articol.: 7000104176
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Nuanță, gri Gri argintiu
Serie 7500
Denumirea producătorului 3M™ Mehrweg-Halbmaske; 7501
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Culoarea gri

Identificare și clasificare

Cod articol 7000104176
EAN / GTIN 04046719790654
Număr producător 7000104176
L-Număr L01110 2
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Half Mask-ul respirator reutilizabil din seria 3M™ 7500 oferă un confort excepțional. Cu suprafața de etanșare moale, masca este special concepută pentru a satisface nevoile utilizatorului. Seria 7500 dispune de o supapă 3M™ Cool Flow™ care reduce acumularea de căldură prin eliminarea aerului expirat fierbinte. Cu rezistența lor respiratorie scăzută, aceste măști oferă, de asemenea, o senzație confortabilă pentru multe ore de lucru. Banda de susținere unică poate fi combinată bine cu căștile noastre de protecție și produsele noastre de protecție a auzului. Mecanismul opțional de coborâre oferă stabilitate suplimentară și ușurință în utilizare. Un design cu filtru dublu asigură distribuția uniformă a greutății și restricționarea minimă a câmpului vizual. Măștile protejează împotriva gazelor, vaporilor și particulelor. O gamă largă de filtre ușoare pot fi atașate la conexiunea baionetă - exact așa cum aveți nevoie de ele. Half Mask-ul reutilizabil din seria 7500 vă oferă un plus de confort și flexibilitate, deoarece poate fi utilizat și cu sistemele de aer comprimat 3M™ și este compatibil cu toate filtrele 3M™ din seriile 2000, 5000 și 6000 (cu excepția filtrelor 3M™ 6098 și 6099). Măștile sunt disponibile în trei dimensiuni - mici, medii și mari. Seria 7500 oferă o gamă specială de piese de schimb și accesorii pentru a vă ajuta să vă mențineți confortul și protecția atunci când piesele sunt uzate sau deteriorate.

Avantaj:

  • Uzură confortabilă timp de mai multe ore datorită suprafeței de etanșare moi și rezistenței scăzute la respirație
  • Supapa Cool Flow™ reduce acumularea de căldură prin disiparea aerului cald expirat
  • Designul cu filtru dublu asigură distribuția uniformă a greutății și restricționarea minimă a câmpului vizual
  • Multe tipuri diferite de filtre pot fi atașate la conexiunea baionetă
  • Protejează împotriva gazelor, vaporilor și/sau particulelor periculoase atunci când este utilizat cu filtrul de baionetă 3M corect
  • Banda unică de susținere și mecanismul opțional de coborâre oferă stabilitate suplimentară și ușurință în utilizare
  • Compatibil cu filtrele 3M™ din seriile 2000, 5000 și 6000 pentru a vă satisface nevoile
  • Funcționează cu sistemele de aer comprimat 3M™ pentru a vă oferi o mai mare ușurință în utilizare și flexibilitate
  • Piesele de schimb și accesoriile sunt prevăzute cu efect de protecție și un confort rezonabil la purtare
  • Disponibil în trei dimensiuni - mic, mediu și mare

Recomandare:

  • Pentru protecție împotriva gazelor, vaporilor și particulelor în combinație cu gama de filtre 3M