Akku-stiksav GST1270

Art.-nr.: 078201 GST1270
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 12 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 12 V
Producentbetegnelse GST 12V-70
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 3 Ah
Batterispænding 12 V
Slagtal 1.500 min-1 - 2.800 min-1
Maksimal savetykkelse, stål 3 mm
Maksimal savetykkelse, træ 70 mm
Geringsindstilling ja
Pendulslag 3-dobbelt
Vægt 1,5 kg
Maks. vibration iht. EN 5,5 m/s2
Konstruktion Stavform kompakt
Bemærk LED
Egnede stiksavsklinger 588400 − 588551
værktøjsskift uden brug af værktøj ja, SDS system
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078201 GST1270
EAN/GTIN 3165140895200
Producentnummer 06015A1005

Betegnelse

Udførelse:

Bosch stiksav med let savklingeskift uden værktøj vha. Bosch SDS System.
  • Grebsposition utroligt tæt på snitlinjen, således at det er muligt at udføre ekstra præcise snit.

Let og kompakt batteri-stiksav i stavform.
  • Electronic Motor Protection (EMP) beskytter motoren mod overbelastning og giver lang levetid.
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafladning.
  • LED, der kan tændes og slukkes, giver kraftig belysning i snitområdet.

Leveringsomfang:

Inklusive 2× 12 V / 3,0 Ah Li-ion-akkuer, oplader, 2× savklinger, antisplintsystem, udsugningssæt, glidesko, udsugningsadapter, L-BOXX 102 og L-BOXX-indsats.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851073866.