ER-spændetang forseglet med kølekanaler, 162 426E NC-ECD-Ø 6

Art.-nr.: W111145
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer W111145
EAN/GTIN 4069739555034
Producentnummer 162 426E NC-ECD-Ø 6
L-nummer L31490 117980
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

ER16 (ISO15488A), d = 6 mm, ≤ 15 µm , kun nominel dimension for fastspænding

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 162 426E NC-ECD-Ø 6
  • Produkttype: Spændetang
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): ER16 (ISO15488A)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 6 mm
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 15 µm
  • Tætning (SEALP): Ja - med kølekanaler
  • Type/enhedsnummer (UNNO): 426E
  • Kropsdiameter (BD): 16,7 mm
  • Samlet længde (OAL): 27,5 mm