ER Collet sealed with coolant channels

Nr art.: W111145
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu W111145
EAN / GTIN 4069739555034
Numer producenta 162 426E NC-ECD-Ø 6
Numer L L31490 117980
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

ER16 (ISO15488A), d = 6 mm, ≤ 15 µm, clamp only nominal dimension

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 162 426E NC-ECD-Ø 6
  • Type of product: Collet
  • Adapter interface (ADINTMS): ER16 (ISO15488A)
  • Arbor diameter (DCONWS): 6 mm
  • Concentricity: ≤ 15 µm
  • Seal (SEALP): Yes - with cooling channels
  • Type / Unit number (UNNO): 426E
  • Body diameter (BD): 16.7 mm
  • Overall length (OAL): 27.5 mm