Pinza di serraggio ER sigillata con cana

Codice art.: W111145
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
Codice articolo W111145
EAN / GTIN 4069739555034
Codice del produttore 162 426E NC-ECD-Ø 6
Numero-L L31490 117980
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

ER16 (ISO15488A), d = 6 mm, ≤ 15 µm, serraggio solo della dimensione nominale

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 162 426E NC-ECD-Ø 6
  • Tipo di prodotto: Pinza di serraggio
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): ER16 (ISO15488A)
  • Diametro di montaggio (DCONWS): 6 mm
  • Precisione di concentricità radiale: ≤ 15 µm
  • Guarnizione (SEALP): Sì - con canali di raffreddamento
  • Tipo / Numero di unità (UNNO): 426E
  • Diametro del corpo (BD): 16,7 mm
  • Lunghezza totale (OAL): 27,5 mm