ER Pinzas portapiezas con conductos de refrigeración

Número de artículo: W111145
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo W111145
EAN / GTIN 4069739555034
Número del fabricante 162 426E NC-ECD-Ø 6
Número L L31490 117980
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

ER16 (ISO15488A), d = 6 mm, ≤ 15 µm , solo dimensión nominal de sujeción

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 162 426E NC-ECD-Ø 6
  • Tipo de producto: Pinza de sujeción
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): ER16/ISO15488A(X)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 6 mm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 15 µm
  • Sellado (SEALP): Sí, con canales de refrigeración
  • Tipo / Número de unidad (UNNO): 426E
  • Diámetro del cuerpo (BD): 16,7 mm
  • Longitud total (OAL): 27,5 mm