Bits-sortiment, rustfrit stål „Stainless” 30 dele

Art.-nr.: 675796
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sæt pris 30 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 30 stk.
Producentbetegnelse Bit-Check 30 Stainless 1
Egnet til maskinbrug ja
Antal værktøjer 30
Størrelse på drivværk, bitholder C6,3
Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant 2,5 mm
Størrelse, udgang, til indvendige TORX®-skruer TX10
Størrelse, udgang, til Phillips-skruer (PH) PH1
Størrelse, udgang, til Pozidriv-skruer (PZ) PZ1
Produkttype bits/klinger
Materiale specialstål
Overflade blank
Samlet længde 25 mm
Set ja
Drev bitholder
Udgang til skruer med indvendig sekskant; til indvendige TORX®-skruer; til Phillips-skruer (PH); til Pozidriv-skruer (PZ)
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 675796
EAN/GTIN 4013288115126
Producentnummer 05071109001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Indhold:

Bits C 6,3 (1/4 tomme) sorteret; 1 universalholder.

Indhold:

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Phillips-skruer: Nr. 675490 1 stk. i str. 1/25; 3 stk. i str. 2/25; 1 stk. i str. 3/25
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Pozidriv: Nr. 675492 2 stk. i str. 1/25; 3 stk. i str. 2/25; 1 stk. i str. 3/25
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig sekskant: Nr. 675494 1 stk. i hver str. 2,5; 3; 4; 5; 5,5
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX®: Nr. 675496 2 stk. i str. TX10; 2 stk. i str. TX15; 3 stk. i str. TX20; 3 stk. i str. TX25; 2 stk. i str. TX30; 1 stk. i str. TX40
Universalholder „Rapidaptor Stainless”: 1 stk. nr. 675020 str. 6,3S