Garnitura vijačnih nastavkov, nerjavno jeklo Stainless 30-delna

Št. art.: 675796
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 30 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Bit-Check 30 Stainless 1
Material Plemenito jeklo, INOX
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Izvijač Torx®; Izvijač za notranji 6-kotnik
Število delov 30
Dolžina vijačnega nastavka 25 mm
Barvna koda Da
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 675796
EAN/GTIN 4013288115126
Številka proizvajalca 05071109001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Vsebina:

Vijačni nastavki C 6,3 (1/4 cole); 1 spojno držalo.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Art. 675490, 1 kos vel. 1/25; 3 kosi vel. 2/25; 1 kos vel. 3/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: Art. 675492 2 kosa vel. 1/25; 3 kosi vel. 2/25; 1 kos vel. 3/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji 6-kotnik: Art. 675494 po 1 kos vel. 2,5; 3; 4; 5; 5,5
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx®: Art. 675496 2 kosa vel. TX10; 2 kosa vel. TX15; 3 kosi vel. TX20; 3 kosi vel. TX25; 2 kosa vel. TX30; 1 kos vel. TX40
Spojno držalo „Rapidaptor Stainless“: 1 kos, art. 675020 vel. 6,3S