Sada bitů, ušlechtilá ocel „Stainless“ 30dílná

Artiklové číslo: 675796
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál ušlechtilá ocel
Povrch lesklá, čistá
Počet kusů nářadí 30
Počet přepážek 30 ks
Označení výrobce Bit-Check 30 Stainless 1
Vhodné k použití ve strojích ano
Druh produktu Bity/čepele
Celková délka L 25 mm
Set / sada ano
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675796
EAN / GTIN 4013288115126
Číslo výrobce 05071109001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Obsah:

Bitové čepele C 6,3 (1/4 palce) tříděné; 1 spojovací stopka.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: Č. 675490 1 ks vel. 1/25; 3 ks. vel. 2/25; 1 ks. vel. 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: Č. 675492 2 ks vel. 1/25; 3 ks vel. 2/25; 1 ks vel. 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní 6hran: Č. 675494 po 1 ks vel. 2,5; 3; 4; 5; 5,5
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: Č. 675496 2 ks vel. TX10; 2 ks vel. TX15; 3 ks vel. TX20; 3 ks vel. TX25; 2 ks vel. TX30; 1 ks vel. TX40
Spojovací stopka „Rapidaptor Stainless“: 1 ks č. 675020 vel. 6,3S