Bit-assortiment, edelstaal ‘Stainless’ 30-delig

Artikelnummer: 675796
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Bit-Check 30 Stainless 1
Materiaal Edelstaal, RVS
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips; POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Aantal delen 30
Bit lengte 25 mm
Kleurcodering ja
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675796
EAN/GTIN 4013288115126
Nummer fabrikant 05071109001

Omschrijving

Inhoud:

Bits C 6,3 (1/4 inch) gesorteerd; 1 bithouder.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Nr. 675490 1 st. gr. 1/25; 3 st. gr. 2/25; 1 st. gr. 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor Pozidriv: Nr. 675492 2 st. gr. 1/25; 3 st. gr. 2/25; 1 st. gr. 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant: Nr. 675494 resp. 1 st. gr. 2,5; 3; 4; 5; 5,5
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx®: Nr. 675496 2 st. gr. TX10; 2 st. gr. TX15; 3 st. gr. TX20; 3 st. gr. TX25; 2 st. gr. TX30; 1 st. gr. TX40
Bithouder ‘Rapidaptor Stainless’: 1 st. nr. 675020 gr. 6,3S

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen