• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

GARANT VIDEO-MÅLEMIKROSKOPER

Præcise måleresultater hurtigt og nemt

Den fornyede GARANT målemikroskop-familie leverer nu præcise resultater endnu hurtigere og nemmerer – et tryk med fingeren er nok!

GARANT MÅLEMIKROSKOP MM1

GARANT målemikroskopet MM1 har en hurtig billedbearbejdning, et højtopløsende farvekamera og en let betjenelig, værkstedskompatibel Multitouch Panel PC. Forskellige geometriske former og materialer kan måles anvendervenligt og sikkert og kan dokumenteres.

Dine fordele:

  • Enkelt Intuitiv software med gennemtænkt betjening og automatisk dokumentation.
  • Fleksibelt Stort måleområde til mange forskellige anvendelser og emnestørrelser.
  • Præcist Automatisk kantregistrering og individuelle tolerancegrænser.

GARANT målemikroskopet MM1 blev komplet forbedret i sammenligning med den forrige model. Det imponerer ikke kun udvendigt med en ny, flottere optik, men overbeviser især takket være dets forbedrede indre værdier.

  1. Kæmpe billedfelt:
    Et massivt forstørret billedfelt hjælper dig til at arbejde hurtigere, og dette samtidig ved ensartet høj billedkvalitet.
    Med fastoptik er det op til 10x større, med motorzoom-optik op til 5x større end ved den forrige model.
  2. Kæmpe målefelt: Det nye billedfelt i stitching-modus har et markant forstørret målefelt.
  3. Stitchingfunktion: Stitchingfunktionen muliggør, vha. sammenknytning af flere billeder, præcis måling af større emner. Spar tid og optag kun konturerne, som du virkelig skal måle.
  4. Intelligent konturforfølgelse: Ved et GARANT målemikroskop MM1 med CNC-styring kan en ubekendt kontur automatisk følges og optages. Således reduceres besværet ved enkelte målinger og oplæringen af nye måleprogrammer. Takket være lærefunktionen registreres konturer også ved komplicerede betingelser.

GARANT MÅLEMIKROSKOP-FAMILIEN:

Vore førsteklasses GARANT video-målemikroskoper giver dig alle intuitive løsninger til enhver individuel måleopgave. Hele produktfamilien giver dig hurtigt og enkelt præcise resultater – ét prik med fingeren er nok!

Den anvendervenlige målesoftware er intuitiv, individuel og intelligent

GARANT videomikroskop målesoftwaren bestikker med en overskuelig betjeningsoverfalde uden skjulte submenus samt med fremragende kant­algorithme til målepunktregistrering. Meget enkel måltagning og tolerancekontrol af de målte egenskaber på tegningen er mulig med et fingertryk. Omfattende tolerancekontroller af elementer iht. DIN ISO.

Måle registrere, forvalte, eksportere eller skrive du lynhurtigt

  1. Enkel målepunkteregistrering ved hjælp af prik på elementerne på live-billedet. Yderligere oprettelse af måleprogramprocesser med grafiske arbejdsvejledninger til efterfølgende målinger.
  2. Detajeret grafisk visning af målte elementer i delvisning. Disse tegninger med mål kan skrives ud, hvis der er brug for det, sammen med måleprotokollen.
  3. Elementvisning med toleranceindlæsning under anvendelse af forskellige beregningsmetoder (Gauß, Pferch, Hüll, MMK, bedste form). Indlæsning af nominelle værdier kan forfølges vha. automatisk afrunding af faktisk værdi, via tastaturindlæsning eller overtagelse af en DXF-fil (ved DXF-option) i systemet.
  4. Omfangrige resultatlister med go/nogo-visning og grafiske tendensbjælker af toleranceafvigelser. Måleprotokol med eller uden ­grafisk visning til udskrift eller dataeksport (CSV/TXT)

PRODUKTER OG YDERLIGERE INFORMATIONER

Alle GARANT video-målemikroskoper finder du her

Yderligere detaljeinformationer om GARANT video-målemikroskoperne finder du i vores brochure.

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven