• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

DREJNING MED GARANT HB 70- OG HB 71-SERIER

High-performance-skæremateriale med maksimal slidstyrke.

Robust, sharp-edged and uniquely good!

Robust, skarp og enestående god! De nye drejetyper GARANT HB 70- og HB 71-serier har et perfekt forbillede fra naturen – hajtanden. De nye GARANT drejetyper imponerer med bedste resultater takket være hajtandens evolutionært udtænkte egenskaber ved sammenligningstests i stålbearbejdningen.
GARANT vendeskærsplattens multilayer-belægningssystem muliggør højeste skæreværdier og maksimal pålidelighed takket være et afstemt, innovativt gradient-hårdmetalssubstrat – lige som hajtanden med ydre hårdhed og en elastisk kerne.

VIDEO NYE DREJETYPER

GARANT drejetyper til rentabel produktion
Det omfangrige ydelsesprogram i GARANT drejespåntagningen står for en rentabel produktion. De nye GARANT drejetyper fra HB70-serien til den krævende stålspåntagning og den nye GARANT HB71-serie til spåntagningen af rustfrit stål afrunder programmet.
GARANT vendeplatter udmærker sig takket være en ekstrem glat overflade, oprettede nanokristaller, en optimal hårdheds- og sejhedskombination og det robuste gradient-materiale.

PERFEKT FORBILLEDE FRA NATUREN

Hajtandens evolutionært udtænkte strukturer viser paralleler til skærematerialeudviklingen – hvilket gør de nye GARANT high-performance-skærematerialer HB 7010-1 og HB 7020 maksimalt slidstærkt.

1. Stående nano-kristaller

  • Ti(C,N)-belægningens maksimale hårdhed vha. kornstørrelsen i nano-området.
  • Højere sejhed takket være stående krystalstruktur.

2. Optimal hårdheds- og sejheds-kombination
To komponenter gør vore drejtyper til super­lativer i stålapåntagningen:
  • Slidstærkt, termo­resistent ydre CVD-belægningssystem af Al2O3 og Ti(C,N) med maksimale hårdhedsværdier.
  • Det indre hårdmetalsubstrats højeste sejhedsværdier forhindrer udbrud og sprødbrud.

3. Robust gradientmateriale
  • TiN-andelen i substratet er ikke som hidtil ligeligt fordelt men graderet.
  • Forøget TiN-andel i kantzonerne af hårdmetalsubstratet til optimal hæftning mellem substrat og belægning.
  • Ingen afsplintning af belægningen takket være substratets tilpassede varmeekspansionsskoefficient (TiN-belægning på TiN-andel i substratet).

4. Ekstremt glat overflade
  • Optimeret overfladefinish af Al2O3 belægningslayer.
  • Minimal friktion mellem emne og skæremateriale.
  • Lav abrasion og lav varmeudvikling takket være at spånens glider væk over skæreplattens overflade.

DET RIGTIGE SUBSTRAT TIL ENHVER SKÆREBETINGELSE

Vendeskærsplatte HB 7010-1: Altid på overhalingssporet

  • Højeste skærehastighed.
  • Det ideelle skæremateriale til det kontinuerlige snit.

Vendeskærsplatte HB 7020: Klar enhver udfordring:

  • Højeste universalitet.
  • Det Ideelle skæremateriale til det let afbrudte snit.

VENDEPLATTEGEOMETRIERNE

Optimalt spånbrud på hele ISO P området: Vendeplatterne HB 7010-1 og HB 7020 findes i 4 forskellige og specielt afstemte geometrier. Alle anvendelser ved drejning af stålmaterialer dækkes!


1. SS – den fine:

  • Meget god spånkontrol ved lave skæredybder.
  • Blød spåntransport takket være dynamisk formet skærekant.

2. SM – den universelle:
  • SM-geometrien finder den optimale balance mellem brudstyrke og skarphed.

3. SG – den robuste:
  • Første valg ved skæreafbrydelser og emner med hærdet overflade.

4. SR – den grove:
  • Til ekstreme skæreafbrydelser og store skæredybder.
  • Spånbryder til ensidede vendeplatter.

VIDEO HB 7010-1 & HB 7020

GARANT HB7010-1 og HB 7020

Multilayer-belægningssystemet til højeste skæreværdier og maksimal pålidelighed ved hjælp af et derefter afstemt, innovativt gradient-hårdmetalsubstrat.
Dette substrat imponerer med ydre hårdhed og en elastisk kerne. Opdag det store udvalg!

KUNDEREFERENCER

GARANT HB 7010-1 kundemening:

Ståldrejetypen GARANT HB 7010-1 overbeviser ved fremstillingen af sømløst valsede ringe.Firma Kollmeder Schmiede– und Presswerk GmbH & Co. KG i Ergolding/ Niederbayern anvender Hoffmann Groups effektive ydelsesfelter.

PRODUKTER OG YDERLIGERE INFORMATIONER

Her finder du alle GARANT HB 7010-1 og HB 7020 produkter.

Til alle produkter

Yderligere informationer om GARANT HB 7010-1 og HB 7020 og detaljer til vendeskærplatterne finder du samlet i vores brochure.

Til brochuren

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven