Spændekrog med krave M8, Type: 1

Art.-nr.: 370070 1
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 1
H1 35 mm - 45 mm
Højde, H2 14 mm
Længde 1 20 mm
Fmaks. 7,9 kN
Maks. moment 20 Nm
Gevind M M8
Produkttype Spændekrog

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370070 1
EAN/GTIN 2050001882530
Producentnummer K0015.08020

Betegnelse

Udførelse:

Med forsænket skrue.
Komplet af sejhærdet stål og bruneret.

Anvendelse:

Direkte indskruning i en rasterboring, også uden forsænkning.
Til pladsbesparende opspænding af emner.
Til pladsbesparende opspænding af emner.

Passer til:

Højdeelement nr. 370077.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven