{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 1 | |
H1 | 35 mm - 45 mm | |
Magasság H2 | 14 mm | |
Hossz 1 | 20 mm | |
Fmax. | 7,9 kN | |
Maximális nyomaték | 20 Nm | |
Menet M | M8 | |
Termék fajtája | Szorító kampó |
Cikkszám | 370070 1 | |
EAN / GTIN | 2050001882530 | |
Gyártó száma | K0015.08020 |