Cârlig de fixare cu guler M8, Tip: 1

Cod articol.: 370070 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Spannhaken mit Bund M8, Typ: 1
Înălțime de prindere recomandată min. H2 min 35 mm
Înălțime de prindere recomandată max. H2 max 45 mm
Filet M M8
Tip produs Cârlig de fixare
Lungime corp de bază L3 20 mm
Înălțime corp de bază H3 14 mm
Cuplu max. 20 Nm
Forță de strângere max. F 7,9 kN
Cu șurub / filet da
Material oţel de îmbunătăţire
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 370070 1
EAN / GTIN 2050001882530
Număr producător K0015.08020
Producător/responsabil Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descriere

Execuţie:

Complet din oţel de îmbunătăţire brunat.
Cu șurub înecat.

Aplicaţie:

Înşurubare directă într-un cadru cu găuri, chiar şi fără comprimare.
Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spaţiu.
Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spaţiu.

Adaptat pentru:

Element de înălţare Cod 370077.