{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Rekomenduojamas užspaudimo aukštis min. | 35 mm | |
| Rekomenduojamas užspaudimo aukštis maks. | 45 mm | |
| Laikymo jėga min. | 7 900 N | |
| Galvutės aukštis | 14 mm | |
| Išsikišimas nuo ašies vidurio | 20 mm | |
| Sriegis | M8 | |
| Produkto rūšis | užspaudimo kablys | |
| Sukimo momentas maks. | 20 Nm | |
| Su varžtu / sriegiu | taip | |
| Medžiaga | iš termiškai pagerinto plieno. | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 370070 1 | |
| EAN / GTIN | 2050001882530 | |
| Gamintojo numeris | K0015.08020 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Germany, www.kippwerk.de |