Crochet de bridage à embase M8 1

Réf.: 370070 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 1
H1 35 mm - 45 mm
Hauteur H2 14 mm
Longueur 1 20 mm
Fmax. 7,9 kN
Couple maximal 20 Nm
Filetage M M8
Type de produit Crochets de bridage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370070 1
EAN / GTIN 2050001882530
Réf. fabricant K0015.08020

Description

Exécution:

Avec vis noyée.
Entièrement en acier pour traitement thermique et bruni.

Utilisation:

Vissage direct dans des alésages, même sans chanfreinage.
Pour le serrage compact de pièces.
Pour le serrage compact de pièces.

Adapté(s) pour:

Elément de hauteur 37 0077.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier