{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (HD=Heavy Duty) | |
Producentbetegnelse | HDE13RQX | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 950 W | |
Borepatronholder | 1/2 tomme − 20 UNF | |
Borepatron-spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Omdrejningstalområde | 0 min-1 - 850 min-1 | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 38 mm | |
egnet til materiale | Stål | |
Vægt | 2 kg | |
Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
Højre- / venstreløb | ja | |
Produkttype | Boremaskine |
Artikelnummer | 075210 HDE13RQX | |
EAN/GTIN | 4002395241576 | |
Producentnummer | 4933428550 |