{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Antal skær Z | 1 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 4 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 0,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 16 mm | |
Samlet længde Li alt | 58 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 10 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 12 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 14 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 3,69 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 3,1 mm | |
passende vendeskærsplatter | LPGT 0102.. | |
Vendeplatteskrue | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 11 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221942 8/1 | |
EAN/GTIN | 4960664778409 | |
Producentnummer | THN08249 |