{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 8 mm | |
| Număr de dinţi Z | 1 | |
| Forma cozii | Coadă Weldon | |
| Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
| Răcire interioară | da | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| ⌀ D3 | 4 mm | |
| Adâncime maximă de tăiere ap max | 0,5 mm | |
| Lungime activă L1 | 16 mm | |
| Lungimea totală Lges | 58 mm | |
| ⌀ cozii Ds h6 | 10 mm | |
| Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 12 mm | |
| Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 14 mm | |
| Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 3,69 grad | |
| Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 3,1 mm | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | LPGT 0102.. | |
| Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
| Unghi de reglare κ | 11 grad | |
| Tip produs | Freză de copiere |
| Cod articol | 221942 8/1 | |
| EAN / GTIN | 4960664778409 | |
| Număr producător | THN08249 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |