{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
| Koto forma | Weldon kotas | |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| ⌀ D3 | 4 mm | |
| maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 0,5 mm | |
| Iškyšos ilgis L1 | 16 mm | |
| Bendras ilgis Lviso | 58 mm | |
| Koto ⌀ Ds h6 | 10 mm | |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 12 mm | |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 14 mm | |
| Nuožulos kampas αmax | 3,69 laipsniai | |
| Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 3,1 mm | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | LPGT 0102.. | |
| Keičiamųjų plokštelių varžtas | 229722 (6IP, 0,6Nm) | |
| Reguliuojamas kampas κ | 11 laipsniai | |
| Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
| Produkto numeris | 221942 8/1 | |
| EAN / GTIN | 4960664778409 | |
| Gamintojo numeris | THN08249 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Germany, www.kyocera-unimerco.de |