{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Lastuamisneste | kyllä | |
| Liitännän sijainti | koneen puoli | |
| Kiinnitystyyppi | Lieriövarsi | |
| Kiinnityksen muoto | suora kiinnityspinta | |
| Kiinnitystapa | metriset mitat | |
| Kiinnityskoko, metrinen | 0100 mm | |
| Kiinnityksen toleranssiluokka | h6 | |
| Varren halkaisija | 10 mm | |
| Varren pituus | 42 mm | |
| Varsimalli | HE | |
| Terän halkaisija min. | 8 mm | |
| Kaulan halkaisija | 4 mm | |
| Terän pituus maks. | 8 mm | |
| Asetuskulma | 12 astetta | |
| Aksiaalinen rintakulma | 5 astetta | |
| Upotuskulma maks. | 3,69 astetta | |
| Upotussyvyys maks. | 0,5 mm | |
| Upotusmatka | 3,1 mm | |
| Terien lukumäärä, kehän puoli | 1 | |
| Kääntöterien lukumäärä | 1 | |
| Varsimalli | weldonvarsi | |
| Varren halkaisija | 10 mm | |
| Liitäntä | liitäntäkohta 1 | |
| Ulkonema | 16 mm | |
| Hyötypituus | 8 mm | |
| Kokonaispituus | 58 mm | |
| Kierrosluku maks. | 20 000 min-1 | |
| Paino | 42 g | |
| Leikkaussuunta | oikealeikkuinen | |
| Työkalun malli | täysteräs | |
| Työstömenetelmä | pyöröjyrsintä; upotusjyrsintä | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | |
| Sisältö | yksittäisosa |
| Tuotekoodi | 221942 8/1 | |
| EAN / GTIN | 4960664778409 | |
| Valmistajan numero | THN08249 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |