Nagy előtolású maró MFH micro, Weldon szárral, LPGT váltólapkákhoz

Cikkszám: 221942 8/1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Marási felhasználási: Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás
  • Belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 8 mm
Vágóélek száma Z 1
Száralak Weldon szár
Marási felhasználási Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás
Belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
⌀ D3 4 mm
Maximális fogásmélység ap max 0,5 mm
Kinyúlási hossz L1 16 mm
Teljes hossz Lges 58 mm
Szár ⌀ Ds h6 10 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 12 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 14 mm
Ferde bemarási szög αmax 3,69 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 3,1 mm
Hozzávaló váltólapka LPGT 0102..
Váltólapka csavar 229722 (6IP; 0,6Nm)
Beállítási szög κ 11 fok
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 221942 8/1
EAN / GTIN 4960664778409
Gyártó száma THN08249
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Kivitel:

Különösen gazdaságos megmunkáláshoz a nagy előtolások következtében. Vibrációcsökkentő a forgácsoló erő csökkentése által.