Rouletteringsformværktøj universal, Skaftstørrelse: 10mm

Art.-nr.: 290090 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæreretning: Venstre og højre
  • Til rouletteringsprofil: RAA 2×AA

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreretning Venstre og højre
Til rouletteringsprofil RAA 2×AA
Skaft, bredde 12 mm
Skaft, højde 10 mm
til rouletterings-⌀ d1 15 mm
til rouletteringsbredde b 6 mm
til rouletteringsborings-⌀ d2 6 mm
til roulettesænknings-⌀ d3 11 mm
Arbejdsområde 3 mm - 40 mm
Brystbolt 299925 1
Underlagsskive 299927 1
Produkttype Rouletteringsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290090 10
EAN/GTIN 4030741688065
Producentnummer 31002801

Betegnelse

Udførelse:

Modulær opbygning: Kan anvendes universelt som højre- og venstreversion.
Gevindstift i skaft til korrektion af fri vinkel.
HM-løbestift til forhøjet slidstyrke.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven