Hængevægt, type HCB, Maksimalt vejeområde: 50kg

Art.-nr.: 479435 50
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 594,50 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maksimalt vejeområde (kg) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende batterier 3
Maksimalt vejeområde 0 kg - 50 kg
Aflæsning 100 g
Producentbetegnelse HCB
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR6
Energiforsyning Batteridrevet
Kabinet, bredde 80 mm
Kabinet, dybde 45 mm
Kabinet, højde 150 mm
Nettovægt 0,6 kg
Produkttype Hænge-/Kranvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 479435 50
EAN/GTIN 4045761030145
Producentnummer HCB 50K100

Betegnelse

Udførelse:

  • Nem betjening med 3 taster.
  • Med taraknap, anbring tom beholder, og stil displayet på nul.
  • Hold-knap, displayet fryser i 5 sek.
  • Vejeenhed kan skifte mellem kg, N og lb.

Leveringsomfang:

Inklusive karabinhage i specialstål, S-krog i specialstål (ved str. 500 / 1000 ikke som standard) og 3 batterier nr. 081561 str. LR6.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven