Pakabinamos svarstyklės, tipas HCB, Maksimalios svėrimo ribos: 50kg

Prekės Nr.: 479435 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 81,40 € /vnt.
  • 92,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalios svėrimo ribos (kg) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 3 vnt.
Baterijos tipas šarminis manganas (AlMn)
Darbo trukmė 300 h
Tarptautinis dydis AA (LR6)
Įkraunamas ne
Gamintojo pavadinimas HCB
Maitinimas veikia su baterija
Korpuso aukštis 150 mm
Korpuso plotis 80 mm
Korpuso gylis 45 mm
Korpuso medžiaga iš plastiko
Apkrovos laikymas ąselė
Su rodymo įrenginiu taip
Minimalios svėrimo ribos (kilogramai) 0 kg
Maksimalios svėrimo ribos (kilogramai) 50 kg
Nuskaitymo tikslumas (kilogramai) 0,1 kg
Skaitmenų aukštis 12 mm
Vertės užlaikymo mygtukas taip
Produkto rūšis pakabinamos / kraninės svarstyklės
Svėrimo ribų vienetas kilogramai
Matavimo įrankiai skaitmeninis
Patikros protokolas ne
Svoris 0,6 kg
Galima kalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 479435 50
EAN / GTIN 4045761030145
Gamintojo numeris HCB 50K100
Gamintojas / atsakingas asmuo Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Germany, www.kern-sohn.com

Aprašymas

Modelis:

  • Paprasčiausias valdymas 3 mygtukais.
  • Paspaudus mygtuką„Tara“, uždėkite tuščią indą ir nustatykite nulį.
  • Užlaikymo mygtuku („Hold“) rodmenį galimasulaikyti ekrane 5 sekundėms.
  • Svėrimo vienetas gali būti kg, N ar lb.

Tiekiama:

Su nerūdijančiojo plieno karabinu, plieniniu S formos kabliu (dyd. 500 / 1000 nestandartas) ir 3 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR6.