Viseća vaga tip HCB 50 kg

Artikl br.: 479435 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 81,41 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj sadržanih baterija 3
maksimalno područje vaganja 0 kg - 50 kg
Očitavanje 100 g
Oznaka proizvođača HCB
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR6
Opskrba energijom na bateriju
Širina kućišta 80 mm
Dubina kućišta 45 mm
Visina kućišta 150 mm
Neto težina 0,6 kg
Vrsta proizvoda Viseća vaga / vaga za dizalice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 479435 50
EAN / GTIN 4045761030145
Broj proizvođača HCB 50K100

Opis

Izvedba:

  • Jednostavno upravljanje pomoću 3 tipke.
  • Pritisnuti tipku TARA, staviti praznu posudu i staviti prikaz na nulu.
  • Tipka Hold, prikaz se može smrznuti na 5 sekundi.
  • Vaga može prikazivati sljedeće jedinice: kg, N i lb.

Opseg isporuke:

Uključuje karabiner od nehrđajućeg čelika, S-kuku od nehrđajućeg čelika (kod vel. 500 / 1000 nije dio standardne opreme) i 3 baterije br. 081561 vel. LR6.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    maks. područje vaganja (kg) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu