• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Balance suspendue, type HCB, Plage de pesée maximale: 50kg

Réf.: 479435 50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • CHF 9.10 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.20 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 102.50 /pcs.
  • CHF 116.50 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (kg) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 3
Plage de pesée maximale 0 kg - 50 kg
Lecture 100 g
Référence fabricant HCB
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Largeur boîtier 80 mm
Profondeur boîtier 45 mm
Hauteur boîtier 150 mm
Poids net 0,6 kg
Type de produit Balances suspendues/à grue

Identification et classification

Référence article 479435 50
EAN / GTIN 4045761030145
Réf. fabricant HCB 50K100
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Exécution:

  • Utilisation très simple avec 3 touches.
  • Avec touche de tare: accrocher le récipient vide et régler l'affichage sur zéro.
  • Touche de maintien: possibilité de geler l'affichage pendant 5 secondes.
  • Unités disponibles: kg, N et lb.

Livraison:

Avec mousqueton et crochet en S en acier inoxydable (ne font pas partie de l’équipement série de la réf. 500 / 1000) et 3 piles 081561 réf. LR6.

Téléchargements et documents

Produits adaptés