Stållineal Form A, Længde: 500mm

Art.-nr.: 461000 500
(DKK 666,02 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 234,67 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 866

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 866
Fejlgrænse 0,04 mm
Form A
Længde 500 mm
Tværsnit, bredde 30 mm
Tværsnit, tykkelse 6 mm
Produkttype Lineal

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 461000 500
EAN/GTIN 4045197206787
Producentnummer 461000 500

Betegnelse

Udførelse:

Form A: Slebne og præcist justerede kantflader (på højkant). Præcist bearbejdede sideflader. Med endebeskyttelse i begge ender af linealen. En side med præcis mm-deling.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven