{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | DIN 866 | |
| Erreur admissible | 0,04 mm | |
| Forme | A | |
| Matériau | Acier | |
| Longueur | 500 mm | |
| Section, largeur | 30 mm | |
| Section, épaisseur | 6 mm | |
| Type de produit | Règles |
| Référence article | 461000 500 | |
| EAN / GTIN | 4045197206787 | |
| Réf. fabricant | 461000 500 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |