Udførelse:
Tokomponentholder (undtagen str. 3−20) med pistolgreb med udskiftelige præcisionsslebne stanseknive. Til fremstilling af tætningsringe i én arbejdsgang kan der anbringes 2 stanseknive i holderen med forskellig ⌀.
Anvendelse:
Til udstansning eller fremstilling af skiver/ringe i én arbejdsgang. Til gummi, læder, filt, kunststof, kork, stof eller lignende materialer.
Leveringsomfang:
1 stansekniv af hver ⌀ nr.
832110: 10 stk. str. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
Kombinationsmuligheder for stanseknive indvendig : udvendig (mm): 3−10 indv. m.12−20 udv.
Beholder, længde×bredde×højde (mm): kunststof 140×100×40
Bemærk:
- Brug træ, læder eller lignende som underlag ved udstansning.
- Følgende kombinationsmuligheder er ikke mulige: 20 (indvendig) med 22 (udvendig); 30 (indvendig) med 32 (udvendig); 40 (indvendig) med 42 (udvendig); 50 (indvendig) med 52 (udvendig).